Lineær stasjon Festo DGSL-20-80-PA

Mini slide, metric DGSL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DGSL-20-80-PA
Rubix:499664
Produsent:544010
EAN:4052568183530
DGSL-20-80-PA Mini slide

Teknisk sammendrag

Typemini slide
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde80 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Minislid, DGSL-20-80-PA - 544010 - FESTO


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Egenskaper

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2592 g
Typemini slide
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde80 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse25
8 667,95 kr Eks. mva
/ stykk
10 834,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel