Retningsreguleringsventil Festo MHA2-MS1H-5/2-2
MHA2 Directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHA2-MS1H-5/2-2
Rubix:494853
Produsent:525101
EAN:4052568161132

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHA2-MS1H-5/2-2 - 525101 - FESTO
Solenoid valve MHA2-MS1H-5/2-2 manifold block valve for individual and battery Mounting, fast switching, with manual override. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=90 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 120x50x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 77,52 g |
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 90 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 633,14 kr Eks. mva
/ stykk
2 041,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel