Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L
Rubix:509864
Produsent:8000465
EAN:4052568256159

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L - 8000465 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | solenoid valve |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 2300 l/min |
| Trykkområde | -0,9/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 877,63 kr Eks. mva
/ stykk
4 847,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel