Fast og variabel nøkkel Bahco 1949M-14-15

Metriske forskjøvne flare mutter nøkler med kromfinish

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:1949M-14-15
Rubix:424869
EAN:7314151304546
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning14x15
Lengde170 mm
Typerørsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RINGNØKKEL ÅPEN 1949M 14-15 - 1949M-14-15


Double sided open ring wrenches, curved, metric. DIN 3118. Material: high alloy quality steel. Dynamic-Drive Profile hexagonal: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14. Dynamic-Drive Profile 12-sided: from 14x15 and 14x17. Ring side curved 15 degrees for easier working and better grip. For work in tubing industry and plumbing. Special high head for protection and application of high force on the screw. Chrome, satin polished.
Walter Titex

Egenskaper

Comfortable to use thanks to the U-shaped shank design|Better grip and clearance with the 15° angled ring end|Deep heads to protect and apply heavy torque to nut

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt130 g
Åpning14x15
Lengde170 mm
Typerørsnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel