Referanser
Bahco:PU-29
Rubix:428635
EAN:7314150016563

Produktinformasjon : KOMBINASJONSNØKKEL PU 29 - PU-29
Behagelig å bruke takket være patentert U-formet skaftutførelse
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Mindre slitasje på festet takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profil
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Mindre slitasje på festet takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profil
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 620 g |
|---|---|
| Åpning | 29 |
| Lengde | 370 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
