Fast og variabel nøkkel Gedore 894 32

Åpen pipe 894 (MM)

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:894 32
Rubix:6032017
Produsent:6576540
EAN:4010886657652
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning32
Lengde275 mm
Typefastnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Fastnøkkel 32mm - 894 32 - 6576540 - GEDORE


Design according to DIN 894, ISO 3318. jaw angle = 15°. GEDORE vanadium steel 31CrV3. Manganese-phosphated up to 38 mm, steel gray from 41 mm. From 10 mm to 135 mm with suspension hole. * not standardized
Walter Titex

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt374 g
Åpning32
Lengde275 mm
Typefastnøkkel
Behandletfosfat
  • Tilgjengelig