Referanser
Stahlwille:42010100
Rubix:6185335
EAN:4018754023349



Dokumenter
Produktinformasjon : SLAG-RINGNØKKEL 8 100 - 42010100 - STAHLWILLE
Chrome alloy steel, green painted
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 74x138x458 mm |
|---|---|
| Vekt | 10224 g |
| Åpning | 100 |
| Lengde | 455 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 022,94 kr Eks. mva
/ stykk
12 528,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
