Maskingjengeverktøy Dormer EP00M3

Maskin tapper EP006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP00M3
Rubix:6037728
Produsent:5973420
EAN:7320760135709
Machine tap M6x1.00 mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm3
Gjengediameter3 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M3x0.50mm HSS-E BLANK DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EP00M3 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M 3 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3
Gjengediameter3 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Gjengeretningrett
Borre diameter3.5 mm
hale diameter3.5 mm
Firkantet adapter2.7 mm
Gjengedybde9 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
Toleranse6h
285,14 kr Eks. mva
/ stykk
356,42 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel