Maskingjengeverktøy Dormer EX01M8DIN376

M Maskine Tap Spiralrille 45ř

Se teknisk informasjon
Referanser
Dormer:EX01M8DIN376
Rubix:6188294
EAN:7320760137031
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Gjengediameter8 mm
Vinkel på helix45 °
Total lengde90 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX01M8DIN376 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter8 mm
Vinkel på helix45 °
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Borre diameter6.8 mm
Firkantet adapter6 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Vis UNSPSC/ECL@SS
360,96 kr Eks. mva
/ stykk
451,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig