Maskingjengeverktøy Dormer E7103/4

Maskin tapper E710

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7103/4
Rubix:6197820
EAN:7320760099902
Tap 3/4 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 3/4-14
Gjengediameter26.67 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7103/4 - DORMER


HSS Machine tap for NPT thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight grooves 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE 3/4 NPT E710 HSS

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 3/4-14
Gjengediameter26.67 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter23 mm
hale diameter17.2 mm
Firkantet adapter23 mm
Gjengedybde35 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde105 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
1 927,00 kr Eks. mva
/ stykk
2 408,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel