Referanser
Dormer:E261M6
Rubix:6366621
EAN:7320760674567



Produktinformasjon : Gjengetapp, DIN HSS HSCo - E261M6 - DORMER
HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK red ring TiAlN-Top coated DIN 371 form C 45° spiral flute 2.5xD blind holes for alloy steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m6 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5 mm |
| hale diameter | 4.9 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 10 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | tialn top |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 25.4 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | cylindrical shank with square |
Vis UNSPSC/ECL@SS
631,52 kr Eks. mva
/ stykk
789,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel