Maskingjengeverktøy Dormer E258M27

Machine taps E258

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E258M27
Rubix:6198808
EAN:7320760087633
Machine tap M27x3.00mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm27x3
Gjengediameter27 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M27x3.00mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M27 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm27x3
Gjengediameter27 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter24 mm
hale diameter16 mm
Firkantet adapter20 mm
Gjengedybde40.5 mm
Vinkel på helix15 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde160 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme8.47
Toleranse6h
Skafttypethrough shank (din 376)
2 117,44 kr Eks. mva
/ stykk
2 646,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel