Maskingjengeverktøy Dormer E294M3

Rolling thread-cutters E294

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E294M3
Rubix:6187098
EAN:7320760663790
Machine tap M3x0.50mm DIN2174

Teknisk sammendrag

Gjengerm3
Gjengediameter3 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M3x0.50mm HSS-E TIN DIN 2174 - E294M3 - DORMER


HSS-E Rolling thread-cutter with lubrication grooves for metric threaded TiN coated DIN 2174 shape C 3.5xD blind and continuous holes for steel<850 N/mm². Stainless steel and austenitic stainless steel. Titanium and nickel. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3
Gjengediameter3 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter2.8 mm
Firkantet adapter3.5 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
646,36 kr Eks. mva
/ stykk
807,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel