Maskingjengeverktøy Dormer E7093/4

Machine taps E709

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7093/4
Rubix:6197832
EAN:7320760099810
Machine tap 3/8 inchx18 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjenger3/4-14 npsf
Gjengediameter26.67 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7093/4 - DORMER


HSS machine tap for NPSF thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger3/4-14 npsf
Gjengediameter26.67 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter23.5 mm
hale diameter17.2 mm
Firkantet adapter23 mm
Gjengedybde35 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde105 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
Toleransenormal
2 335,65 kr Eks. mva
/ stykk
2 919,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel