Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo MHP1-PR6-3-PI

Manifold Block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHP1-PR6-3-PI
Rubix:494606
Produsent:197214
EAN:4052568082062
MHP1-PR6-3-PI Manifold block

Teknisk sammendrag

Typemanifold rail
Monteringsformmhp1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Anslutningsblock, MHP1-PR6-3-PI - 197214 - FESTO


Manifold block MHP1-PR6-3-PI With plug bases, for semi in-line valves MHP1-...-PI Max. number of valve Positions=6, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt81,47 g
Typemanifold rail
Monteringsformmhp1
1 050,96 kr Eks. mva
/ stykk
1 313,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel