Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo ESBF-BS-63-400-25P
Elektrosylinder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:ESBF-BS-63-400-25P
Rubix:506163
Produsent:574103
EAN:4052568222000

Dokumenter
Produktinformasjon : Elcylinder, ESBF-BS-63-400-25P - 574103 - FESTO
Electro-cylinder ESBF-BS-63-400-25P Working stroke=400 mm, Size=63, Stroke=400 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Reversing backlash=40 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6462 g |
|---|---|
| Type | electro cylinder |
| Monteringsform | esbf |
Vis UNSPSC/ECL@SS
24 565,73 kr Eks. mva
/ stykk
30 707,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel