Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo MHP1-PR10-3-PI-D25
Manifold Block
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHP1-PR10-3-PI-D25
Rubix:494627
Produsent:197236
EAN:4052568160418

Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsblock, MHP1-PR10-3-PI-D25 - 197236 - FESTO
Manifold block MHP1-PR10-3-PI-D25 With plug bases and electrical multi-pin, for semi in-line valves MHP1-...-PI Max. number of valve Positions=10, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 171,4 g |
|---|---|
| Type | manifold rail |
| Monteringsform | mhp1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 878,78 kr Eks. mva
/ stykk
2 348,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel