Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo MHP1-PR8-3-PI-D9

Manifold Block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHP1-PR8-3-PI-D9
Rubix:494626
Produsent:197235
EAN:4052568160401
MHP1-PR8-3-PI-D9 Manifold block

Teknisk sammendrag

Typemanifold rail
Monteringsformmhp1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Anslutningsblock, MHP1-PR8-3-PI-D9 - 197235 - FESTO


Manifold block MHP1-PR8-3-PI-D9 With plug bases and electrical multi-pin, for semi in-line valves MHP1-...-PI Max. number of valve Positions=8, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt134 g
Typemanifold rail
Monteringsformmhp1
1 654,10 kr Eks. mva
/ stykk
2 067,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel