Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo MHP1-PR4-3
Manifold Block
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHP1-PR4-3
Rubix:494585
Produsent:197192
EAN:4052568081867

Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsblock, MHP1-PR4-3 - 197192 - FESTO
Manifold block MHP1-PR4-3 For semi in-line valve MHP1-...-HC/TC Max. number of valve Positions=4, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 49,75 g |
|---|---|
| Type | manifold rail |
| Monteringsform | mhp1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
573,56 kr Eks. mva
/ stykk
716,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel