Retningsreguleringsventil Festo JMDDH-5/2-D-1-M12-C
JMDDH Standard valve ISO 5599-1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:JMDDH-5/2-D-1-M12-C
Rubix:498387
Produsent:539079
EAN:4052568259730

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, JMDDH-5/2-D-1-M12-C - 539079 - FESTO
Solenoid valve JMDDH-5/2-D-1-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 637,9 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 145,47 kr Eks. mva
/ stykk
2 681,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel