Maskingjengeverktøy Dormer E260M3

Machine thread-cutters E260

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E260M3
Rubix:6464357
EAN:7320760674437
Machine tap M3 DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm3x0,50
Gjengediameter3 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M3 - 6554500 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3x0,50
Gjengediameter3 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.5 mm
hale diameter2.7 mm
Firkantet adapter3.5 mm
Gjengedybde9 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e / pm
378,90 kr Eks. mva
/ stykk
473,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel