Referanser
Dormer:E5501/8
Rubix:6197936
EAN:7320760099490




Teknisk sammendrag
| Gjenger | rc (bspt) 1/8 x 28 tpi |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.728 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx28 HSS BLANK ISO 2284 - E5501/8 - DORMER
HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
TARAUD MACHINE 1/8 RC E550 DROIT BSPT ISO 2284
Bruksområder
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | rc (bspt) 1/8 x 28 tpi |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.728 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 8.4 mm |
| hale diameter | 6.3 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Gjengedybde | 15 mm |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 59 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 28 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
459,71 kr Eks. mva
/ stykk
574,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel