Maskingjengeverktøy Dormer E5333/16BLUE

Machine taps E533

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5333/16BLUE
Rubix:6198096
EAN:7320760201497
Machine tap 3/16 inchx24 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerbsw 3/16' x 24
Gjengediameter4.763 mm
Typebritiske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/16 inchx24 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5333/16BLUE - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerbsw 3/16' x 24
Gjengediameter4.763 mm
Typebritiske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter5 mm
hale diameter4 mm
Firkantet adapter5 mm
Gjengedybde11 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingbright / steam tempered
Total lengde58 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme24
Toleransemedium
Skafttypecylindrical shank with square drive
327,84 kr Eks. mva
/ stykk
409,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel