Referanser
Dormer:E544BA6
Rubix:6197990
EAN:7320760204023




Teknisk sammendrag
| Gjenger | ba 6 x 0,53 |
|---|---|
| Gjengediameter | 2.8 mm |
| Type | metriske blindhull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP No.6 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E544BA6 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for BA thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Bruksområder
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | ba 6 x 0,53 |
|---|---|
| Gjengediameter | 2.8 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 2.3 mm |
| hale diameter | 2.2 mm |
| Firkantet adapter | 2.8 mm |
| Gjengedybde | 9.5 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | bright / steam tempered |
| Total lengde | 44.5 mm |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
450,40 kr Eks. mva
/ stykk
563,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel