Maskingjengeverktøy Dormer E239M3

Machine thread-cutters E239

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E239M3
Rubix:6187189
EAN:7320760664223
Machine tap M3x0.50mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm3
Gjengediameter18 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M3x0.50mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E239M3 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3
Gjengediameter18 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølesprayja
Borre diameter2.5 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsuper b
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
544,24 kr Eks. mva
/ stykk
680,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel