Maskingjengeverktøy Dormer E260M12

Machine thread-cutters E260

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E260M12
Rubix:6464358
EAN:7320760674499
Machine tap M12 DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm12 x 1,75
Gjengediameter12 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M12 - 6554506 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm12 x 1,75
Gjengediameter12 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter10.3 mm
hale diameter7 mm
Firkantet adapter9 mm
Gjengedybde16 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme14.51
725,28 kr Eks. mva
/ stykk
906,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel