Maskingjengeverktøy Dormer E013M8X1.0

Machine thread-cutters E013

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E013M8X1.0
Rubix:6199301
EAN:7320760568842
Machine tap M8x1.00 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengerm8 x 1,0
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.00mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E013M8X1.0 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8 x 1,0
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter7 mm
hale diameter6.3 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde12 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde72 mm
Hus materialehss
494,99 kr Eks. mva
/ stykk
618,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel