Maskingjengeverktøy Dormer E545BA6

Machine thread-cutters E545

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E545BA6
Rubix:6197983
EAN:7320760203866
Machine tap No.6 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerba 6
Gjengediameter2.8 mm
Typebritiske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.6 HSS DAMPANLØPT ISO 529 - E545BA6 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for BA thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerba 6
Gjengediameter2.8 mm
Typebritiske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.3 mm
hale diameter2.2 mm
Firkantet adapter2.8 mm
Gjengedybde9.5 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde44.5 mm
Hus materialehss
409,52 kr Eks. mva
/ stykk
511,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel