Referanser
Dormer:E013M10X1.25
Rubix:6199316
EAN:7320760568866




Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.25mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E013M10X1.25 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 8.8 mm |
| Firkantet adapter | 10 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
663,09 kr Eks. mva
/ stykk
828,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel