Referanser
Dormer:E261M8
Rubix:6366622
EAN:7320760674574



Produktinformasjon : Gjengetapp, DIN HSS HSCo - E261M8 - DORMER
HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK red ring TiAlN-Top coated DIN 371 form C 45° spiral flute 2.5xD blind holes for alloy steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m8x1,25 |
|---|---|
| Gjengediameter | 8 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 6.8 mm |
| hale diameter | 6.2 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Gjengedybde | 12 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | tialn top |
| Total lengde | 90 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | din 371 (reinforced/thickened shank) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
720,62 kr Eks. mva
/ stykk
900,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel