Maskingjengeverktøy Dormer E7211/4

Machine taps E721

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7211/4
Rubix:6197788
EAN:7320760161470
Tap 1/8 inchx27 ANSIB94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 1/4-18
Gjengediameter13.72 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx18 HSS TIN ANSI B94.9 - E7211/4 - DORMER


HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 1/4-18
Gjengediameter13.72 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter11 mm
hale diameter10.7 mm
Firkantet adapter14.3 mm
Gjengedybde27 mm
Vinkel på helix60 °
Overflatebehandlingtin
Total lengde75 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme18
Toleranseansi b94.9 (normal)
Skafttypecylindrical shank with square
860,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 075,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel