Referanser
Dormer:E258M6
Rubix:6198803
EAN:7320760087695



Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M6 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 6 X1,00 E258 HELICAL 15DEG 6H HSCO
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5 mm |
| hale diameter | 3.4 mm |
| Firkantet adapter | 4.5 mm |
| Gjengedybde | 15 mm |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 25.4 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
287,90 kr Eks. mva
/ stykk
359,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel