Maskingjengeverktøy Dormer E7111

Machine taps E711

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7111
Rubix:6197816
EAN:7320760099926
Machine tap 1.1/2inchx11.5 ANSB94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 1'
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1 inchx11.5 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7111 - DORMER


HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 1'
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter29 mm
hale diameter21.4 mm
Firkantet adapter28.6 mm
Gjengedybde29.4 mm
Vinkel på helix60 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde115 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme11.5
Toleranseansi b94.9 (normal)
5 377,08 kr Eks. mva
/ stykk
6 721,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel