Maskingjengeverktøy Dormer E423M20

Machine taps E423

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E423M20
Rubix:6198653
EAN:7320760093023
Machine tap M20x2.50mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm20 x 2,5
Gjengediameter20 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x2.50mm HSS-E TIN DIN 376 - E423M20 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm20 x 2,5
Gjengediameter20 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter17.5 mm
hale diameter12 mm
Firkantet adapter16 mm
Gjengedybde30 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde140 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme10.16
Toleranse6h
Skafttypecylindrical shank with square drive
2 275,28 kr Eks. mva
/ stykk
2 844,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel