Referanser
Dormer:E383M16X1.5
Rubix:6469127
EAN:7320760664650



Produktinformasjon : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M16X1.5 - 6305860 - DORMER
HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
Bruksområder
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m16x1,5 |
|---|---|
| Gjengediameter | 16 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 14.5 mm |
| hale diameter | 9 mm |
| Firkantet adapter | 12 mm |
| Gjengedybde | 21 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | steam outlets |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 049,40 kr Eks. mva
/ stykk
1 311,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel