Maskingjengeverktøy Dormer E383M12X1.25

Machine taps E383

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E383M12X1.25
Rubix:6469123
EAN:7320760664629
Machine tap M12x1.25mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengermf 12 x 1,25
Gjengediameter12 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M12X1.25 - 6305857 - DORMER


HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
MACHINE TAP MF 12 X1,25 E383 40DEG 6H HSSE DIN 374

Bruksområder

• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengermf 12 x 1,25
Gjengediameter12 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter10.8 mm
hale diameter7 mm
Firkantet adapter9 mm
Gjengedybde13 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsteam outlets
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e
864,57 kr Eks. mva
/ stykk
1 080,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel