Referanser
Dormer:EP00M22
Rubix:6188457
EAN:7320760135983




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m22x2,5 |
|---|---|
| Gjengediameter | 22 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M22x2.50mm HSS-E BLANK DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EP00M22 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m22x2,5 |
|---|---|
| Gjengediameter | 22 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 19.5 mm |
| hale diameter | 14.5 mm |
| Firkantet adapter | 18 mm |
| Gjengedybde | 34 mm |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 10.16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 690,24 kr Eks. mva
/ stykk
2 112,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel