Maskingjengeverktøy Dormer E250M18

Maskin tapper E250

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E250M18
Rubix:6198855
EAN:7320760086988
Tap M18x2.50mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm18
Gjengediameter18 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M18x2.50mm HSS-E BLANK DIN 376 - E250M18 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 376 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm18
Gjengediameter18 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter15.5 mm
Firkantet adapter14 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde125 mm
Hus materialehss-e
858,10 kr Eks. mva
/ stykk
1 072,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel