Batteri Milwaukee 4932430063

M18 Batteri

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Milwaukee:4932430063
Rubix:6168166
Produsent:4932430063
EAN:4002395377244
brand logo

Teknisk sammendrag

Kapasitet4 Ah
Spenning [V]18 V
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : BATTERI M18 B4 4,0AH Li-ION


18 V. 4,0 Ah Red Lithium Ion batteri med høy ytelse, lang driftstid og økt holdbarhet. Batteriindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Nå med enda mer kraft, lengre driftstid og enda flere ladesykluser! Kompatibel med alle M18-verktøyer i sortimentet.

Egenskaper

•Delivers up to 2x more run time, up to 20% more power and up to 2x more battery life compared with other Lithium-Ion technologies and with previous MILWAUKEE® battery technology|•REDLITHIUM™-ION protection with REDLINK™ digital overload protection to prevent users from damaging their cordless power tool investment in abusive situations|•Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge for maximum life|•Durable metal frame battery construction with shock responsive separators preventing pack failure from excessive vibrations or drops|•Water protection routes water away from the electronics & out of the battery pack|•On-board battery fuel gauge helps the user to maximise his battery run-time efficiency

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kapasitet4 Ah
Spenning [V]18 V
Typebattery
Modellm18
Vekt0.7 kg
2 619,48 kr Eks. mva
/ stykk
3 274,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel