Batteri Milwaukee 4932451395

M12™ 6.0 Ah battery

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4932451395
Rubix:6249060
Produsent:4932451395
EAN:4002395158638
brand logo

Teknisk sammendrag

Kapasitet6 Ah
Spenning [V]12 V
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MILWAUKEE BATTERI M12 B6 6,0AH


12V - 6,0 Ah REDLITHIUM™ batteri. Leverer opp til 3x lenger driftstid, opp til 20% mer kraft og opp til 2x lenger batterilevetid sammenlignet med andre Lithium-Ion teknologier og/eller tidligere Milwaukee® batteriteknologi. REDLINK™ digitalt overbelastningsvern. Individuell celleovervåkning sikrer optimal lading og utlading for maksimal levetid. Kraftig konstruksjon. Durable construction. Can be used in extreme temperatures down to -20 °C. Discharge protection prevents cell damage from over-discharge. Kompatibelt med alle M12 verktøy i serien.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kapasitet6 Ah
Spenning [V]12 V
Typelithium
2 045,37 kr Eks. mva
/ stykk
2 556,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel