Batteri Milwaukee 4932430064

M12 Batteri

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Milwaukee:4932430064
Rubix:6168254
Produsent:4932430064
EAN:4002395377251
brand logo

Teknisk sammendrag

Kapasitet2 Ah
Spenning [V]12 V
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : BATTERI M12 B2


12 V. 2,0 Ah Red Lithium Ion batteri med høy ytelse til tross for liten størrelse og lav vekt. Nå med enda mer kraft, lengre driftstid og enda flere oppladinger! Kompatibelt med alle M12 verktøy i serien.

Egenskaper

•Sophisticated electronics: REDLINK™ intelligence|•Overload protection - Prevents user from damaging their cordless power tool investment in abusive situations|•Temperature management system - Keeps battery in ideal temperature range to provide maximum life|•Individual cell monitoring - Ensures optimal charge and discharge for maximum life|•Discharge protection - Prevents cell damage from over-discharge|•Integrated weld frame|•Cell separator|•Impact and vibration protective rubber

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kapasitet2 Ah
Spenning [V]12 V
Typebattery
Modellm12
Vekt0.2 kg
1 032,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 291,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel