Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Tilbehør, forbruksvarer og reservedeler P / T
Tilbehør til bærbart elektrisk utstyr
Batteri
BATTERY 12V/1,5AH LITHIUM ION
Batteri CP (Chicago Pneumatic) 8940172263
Batteri CP (Chicago Pneumatic)
Referanser
cp (chicago pneumatic):
8940172263
rubix:
344967
Teknisk sammendrag
Kapasitet
1,5
Ah
Spenning [V]
12
V
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : BATTERY 12V/1,5AH LITHIUM ION
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kapasitet
1,5
Ah
Spenning [V]
12
V
Vekt
0.21
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
828,71
kr
Eks. mva
/
stykk
1 035,89
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden