Referanser
Milwaukee:M18 HNRG-552
Rubix:6285043
Produsent:4933464713
EAN:4058546226589

Dokumenter
Produktinformasjon : Batteriset M18 Hnrg-552 - 4933464713 - Milwaukee
M18 5,5 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ batterisett: 2 x M18 HB5.5 5,5 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ batterier, 1 x M12 B3 3,0 Ah REDLITHIUM™-batteri og en M12-18FC lader (59 min.). Kompatibel med alle M18-verktøyer i sortimentet.
Egenskaper
•M18 HB5.5 - M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah battery
M12 B3 - M12™ 3.0 Ah battery
M12 18 FC - M12™ - M18™ fast charge
M12 B3 - M12™ 3.0 Ah battery
M12 18 FC - M12™ - M18™ fast charge
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 5.5 Ah |
|---|---|
| Spenning [V] | 18 V |
| Type | battery energy kit |
| Modell | m18 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 140,78 kr Eks. mva
/ stykk
8 925,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel