Våt- og tørrstøvsugere Bosch GAS 35 L SFC+ (06019C3000)

Wet/Dry Dust Extractor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bosch:GAS 35 L SFC+ (06019C3000)
Rubix:359421
Produsent:06019C3000
EAN:3165140705448
brand logo

Teknisk sammendrag

Vakum254 mbar
Motor effekt [kW]1200 W
Tank35 l
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Våt-/Tørrsuger Gas 35 L Sfc - 06019C3000 - Bosch


Egenskaper

•L-BOXX can be clicked onto it to provide a practical transport and storage solution for mobile use
The most convenient semi-automatic filter cleaning system (SFC+) which is operated with only one hand movement to enable rapid work progress
Best extraction results due to powerful 1200 watt suction turbine with very high vacuum pressure of up to 254 mbar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vakum254 mbar
Motor effekt [kW]1200 W
Tank35 l
Typewet/dry extractor
Vekt11.6 kg
Luftstrøm74 l/s
11 975,36 kr Eks. mva
/ stykk
14 969,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel