Våt- og tørrstøvsugere Milwaukee 4933416060

Våt- og tørrstøvsugere Milwaukee

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4933416060
Rubix:6463871
EAN:4002395236602
brand logo

Teknisk sammendrag

Vakum250 mbar
Motor effekt [kW]1200 W
Strøm forsyning230 V
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Støvsuger, AS 300 ELCP - 4933416060 - Milwaukee


30L Støvsuger med CLEAR-PRESS filter rengjøringssystem.1500 watt. 250 mbar. Uttak for elmaskiner - 2400 watt. Beholder med 30 liters kapasitet. Våt og tørr støvsugning. Overfyllingsbeskyttelse for væsker. Støvklasse L. Filterpose i fleece med doble vegger Adapter til maskiner, filterpose i fleece og støvsugerpose

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vakum250 mbar
Motor effekt [kW]1200 W
Strøm forsyning230 V
Tank30 l
Lyd nivå62 dBA
Vekt10 kg
Slange lengde4000 mm
Aspirasjonsbredde36 mm
Kabel lengde7.5 m
Luftstrøm61.7 l/s
9 257,87 kr Eks. mva
/ stykk
11 572,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel