Lineærlager (kule, glidelager og foring) INA PAB16-PP-AS
Linear Plain Bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:PAB16-PP-AS
Rubix:209120
EAN:4012802061499


Teknisk sammendrag
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Inner diameter | 16 mm |
| Ytter diameter (inch) | 26 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : PAB16-PP-AS Linjärlager
Linear bearings PAB.. PP-As, all-side sealed, relubricatable
Linear plain bearing PAB..PP-AS, sealed on all sides, re-lubricatable
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Inner diameter | 16 mm |
| Ytter diameter (inch) | 26 mm |
| Lengde | 36 mm |
| Pakning | forseglet på begge sider |
| Materiale | steel |
| Lastestatistikk. C | 96000 N |
| Belastningsvurdering dyn. C0 | 96000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 582,40 kr Eks. mva
/ stykk
1 978,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel