Lineærlager (kule, glidelager og foring) INA PAB20-PP-AS
Linear Plain Bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:PAB20-PP-AS
Rubix:209121
EAN:4012802061505




Teknisk sammendrag
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : PAB20-PP-AS Linjärlager
Linear bearings PAB..PP-AS, all-side sealed, relubricatable
Linear plain bearing PAB..PP-AS, sealed on all sides, relubricable
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Lengde | 45 mm |
| Pakning | forseglet på begge sider |
| Materiale | steel |
| Lastestatistikk. C | 150000 N |
| Belastningsvurdering dyn. C0 | 150000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 741,22 kr Eks. mva
/ stykk
2 176,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel