Referanser
INA:KH08-PP
Rubix:207051
Produsent:0002056300000
EAN:4054364467869

Produktinformasjon : KH08-PP INA
with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Linear ball bearings KH..PP, initially greased, sealed on both sides, re-greasable
Bruksområder
Bearing arrangements with shaft guidance systems
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Inner diameter | 8 mm |
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
| Lengde | 24 mm |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
384,10 kr Eks. mva
/ stykk
480,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel