Lineærlager (kule, glidelager og foring) INA KBO30-PP-AS

Kuleledd KB..-PP

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:KBO30-PP-AS
Rubix:207027
Produsent:0015241000000
EAN:4012802450453
brand logo

Teknisk sammendrag

Seriekbo..-pp-as
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : KBO3068PPAS Kulbussning


Hardened and rectified outer ring with plastic cage. Sealing by joints on both sides (PP). Maintenance-free lubrication but can be regreased. Operating temperatures: -30°C to + 80°C. Also available in open version, KBO series, and version with adjustable clearance, KBS series.
Linear ball bearing KBO..PP-AS, open model, sealed on all sides, with relubrication facility

Egenskaper

Massive series (high precision and stiffness).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt256 g
Seriekbo..-pp-as
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Lengde68 mm
Pakningforseglet på begge sider
Materialestål
3 061,07 kr Eks. mva
/ stykk
3 826,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel