Referanser
INA:KH06-PP
Rubix:207050
Produsent:0002127410000
EAN:4054364467852

Produktinformasjon : KH06PP Kulbussning
with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Linear ball bearings KH..PP, initially greased, sealed on both sides, re-greasable
Bruksområder
Bearing arrangements with shaft guidance systems
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 13 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Inner diameter | 6 mm |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Lengde | 22 mm |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
406,07 kr Eks. mva
/ stykk
507,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel